Pâlnie de umplere, Tip: 1

Cod articol.: 083541 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
471 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Einfüll-Trichter, Typ: 1
Culoarea roşu
Material sită oţel superior
Lungimea furtunului de ieșire 330 mm
Furtun flexibil da
Tip produs Pâlnie
Diametru exterior 160 mm
Caracteristici Element de scurgere interschimbabil; Compatibil cu alimente; Cu furtun de scurgere; Cu sită
Material plastic
Temperatură de intrare min. -20 °C
Temperatură de intrare max. 80 °C
Recomandat pentru Apă sărată; Benzină; Combustibil; Etanol; Glicol; Kerosen; Lichid de frână; Lichid de răcire; Lichide cu conținut de acizi; Protecție împotriva înghețului; Păcură; substanţe chimice; ulei

Identificare și clasificare

Cod articol 083541 1
EAN / GTIN 4024937811610
Număr producător 81161
Producător/responsabil Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Pâlnie cu scurgere detaşabilă. ⌀ pâlnie 160 mm.
Pâlnie din plastic cu sită din oţel superior încorporată şi furtun de scurgere flexibil, detaşabil.
Compatibilitate:
poate fi folosită pentru alimente
, rezistentă la uleiuri, acizi, substanţe chimice, benzină, carburant, kerosen şi ulei pentru încălzire. De asemenea rezistente la apă salină, lichid de frână, etanol, glicol, lichid de răcire şi agent antiîngheţ. Rezistenţă la temperatură: de la -20 °C până la 80 °C.