Plastikowe olejarki z rurką wylotową, pojemność: 125ml

Nr art.: 083532 125
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 017 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 125 ml
wys. całkowita 90 mm
Wysokość całkowita – rurka wysunięta 220 mm
⌀ dna 51 mm
Materiał zbiornika Tworzywo sztuczne
Materiał rury wylotowej mosiężne
Rodzaj produktu Olejarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Numer producenta 27015
Producent/osoba odpowiedzialna Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Nietłukąca, elastyczna olejarka ciśnieniowa z polietylenu z wysuwaną mosiężną rurką wylotową, z obrotowym zamknięciem na końcu rurki. Prowadnica rurki z nakrętką regulacyjną.
Odporność na działanie środków do dezynfekcji na bazie etanolu i izopropanolu.