Műanyag olajozó kifolyócsővel, Űrtartalom: 125ml

Cikkszám: 083532 125
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
682 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Űrtartalom (ml) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Űrtartalom 125 ml
Teljes magasság 90 mm
Teljes magasság - kihúzott cső 220 mm
Aljrész ⌀ 51 mm
Edény anyaga Műanyag
Kifolyócső anyaga Sárgaréz
Termék fajtája Olajozó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Gyártó száma 27015
Gyártó/felelős személy Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Leírás

Kivitel:

Törhetetlen, rugalmas nyomó olajozó polietilénből kihúzható sárgaréz kifolyócsővel, zárható csappal a csővégnél. Csőhosszt rögzítő anyával.
Etanol és izopropanol alapú fertőtlentő szereknek ellenáll.