Muovinen öljykannu, poistoputki 125 ml

Tuote nro.: 083532 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
745 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 125 ml
Kokonaiskorkeus 90 mm
Kokonaiskorkeus - putki ulkona 220 mm
Pohjan ⌀ 51 mm
Säiliön materiaali muovi
Poistoputken materiaali messinki
Tuotetyyppi Öljykannu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083532 125
EAN / GTIN 4024937270158
Valmistajan numero 27015

Kuvaus

Malli:

Särkymätön elastinen polyetyleenisäiliö, jossa liikuteltava messinkinen poistoputki ja kääntösulku putken päässä. Putken ohjaus säätömutterilla.
Kestävät etanoli- ja isopropanolipohjaisia desinfiointiaineita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript