Plastikowe olejarki z rurką wylotową, pojemność: 500ml

Nr art.: 083532 500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 141 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Plastiköler mit Auslaufrohr
Opakowanie luzem
Materiał rury wylotowej mosiądz
Średnica dna 75 mm
Wysokość całkowita 260 mm
Rodzaj produktu Olejarka
Materiał pojemnika listwy tworzywo sztuczne
Pojemność 500 ml

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083532 500
EAN / GTIN 4024937810507
Numer producenta 81050
Producent/osoba odpowiedzialna Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Opis

Wykonanie:

Nietłukąca, elastyczna olejarka ciśnieniowa z polietylenu z wysuwaną mosiężną rurką wylotową, z obrotowym zamknięciem na końcu rurki. Prowadnica rurki z nakrętką regulacyjną.
Odporność na działanie środków do dezynfekcji na bazie etanolu i izopropanolu.