{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta |
LOCTITE HY 4090
|
|
| Kolor |
Żółty
|
|
| Trwałość od daty produkcji |
17 miesiące
|
|
| Maks. szczelina |
5 mm
|
|
| Do materiału |
Elastomer; metal; z tworzywa sztucznego
|
|
| Baza chemiczna |
Cyjanoakrylan etylu
|
|
| Postać chemiczna |
żel
|
|
| Gęstość |
1,03 g/cm3
|
|
| Min. lepkość dynamiczna |
40 000 mPas
|
|
| Min. odporność na odkształcanie ręczne po |
3 min
|
|
| Maks. odporność na odkształcanie ręczne po |
5 min
|
|
| Pewność działania po min. |
6 min
|
|
| Min. wytrzymałość na ścinanie |
17 N/mm2
|
|
| Wytrzymałość na rozciąganie |
7,1 N/mm2
|
|
| Twardość wg skali Shore’a A A |
65
|
|
| Min. temperatura obróbki |
5 °C
|
|
| Maks. temperatura obróbki |
40 °C
|
|
| Czas obróbki |
4 s
|
|
| Min. zakres temperatur |
-40 °C
|
|
| Maks. zakres temperatur |
150 °C
|
|
| Zakres zastosowania |
Montaż
|
|
| Min. temperatura przechowywania |
2 °C
|
|
| Maks. temperatura przechowywania |
21 °C
|
|
| Rodzaj produktu |
Klej dwukomponentowy
|
| Numer artykułu | 083377 4090 | |
| EAN / GTIN | 5010266006246 | |
| Numer producenta | 1778011 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |