{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
LOCTITE HY 4090
|
|
| Color |
amarillo
|
|
| Duración a partir de la fecha de fabricación |
17 meses
|
|
| Intersticio máx. |
5 mm
|
|
| Para material |
Elastómeros; metal; plástico
|
|
| Base química |
Cianoacrilato de etilo
|
|
| Fórmula química |
gel
|
|
| Densidad |
1,03 g/cm3
|
|
| Viscosidad dinámica mín. |
40.000 mPas
|
|
| Resistencia manual al cabo de mín. |
3 min
|
|
| Resistencia manual al cabo de máx. |
5 min
|
|
| Resistencia funcional tras mín. |
6 min
|
|
| Resistencia a la tracción y al cizallamiento mín. |
17 N/mm2
|
|
| Resistencia a la tracción |
7,1 N/mm2
|
|
| Dureza según Shore A A |
65
|
|
| Temperatura de procesamiento mín. |
5 °C
|
|
| Temperatura de procesamiento máx. |
40 °C
|
|
| Tiempo de procesamiento |
4 s
|
|
| Rango de temperatura de uso mín. |
-40 °C
|
|
| Rango de temperatura de uso máx. |
150 °C
|
|
| Intervalo de empleo |
Montaje
|
|
| Temperatura de almacenamiento mín. |
2 °C
|
|
| Temperatura de almacenamiento máx. |
21 °C
|
|
| Tipo de producto |
Adhesivo de dos componentes
|
| Número de artículo | 083377 4090 | |
| EAN / GTIN | 5010266006246 | |
| Número del fabricante | 1778011 | |
| Fabricante/responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |