2složkové hybridní lepidlo, Typ: 4090

Artiklové číslo: 083377 4090
Cena za 1 ks (CZK 39760,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce LOCTITE HY 4090
Barva Žlutá
Teplota skladování min. 2 °C
Teplota skladování max. 21 °C
Doba použitelnosti od data výroby 17 měsíce
Max. velikost mezery 5 mm
Vhodné pro materiál Elastomery; kov; plast
Chemický základ Etyl kyanakrylát
Chemická forma gel
Hustota 1,03 g/cm3
Dynamická viskozita min. 40 000 mPas
Pevnost ruky po min. 3 min
Pevnost ruky po max. 5 min
Funkční pevnost po min. 6 min
Pevnost v tahu a střihu min. 17 N/mm2
Pevnost v tahu 7,1 N/mm2
Tvrdost podle Shore A A 65
Teplota zpracování min. 5 °C
Teplota zpracování max. 40 °C
Doba zpracování 4 s
Použití teplotního rozsahu min. -40 °C
Použití teplotního rozsahu max. 150 °C
Rozsah použití Montáž
Druh produktu Dvousložkové lepidlo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083377 4090
EAN / GTIN 5010266006246
Číslo výrobce 1778011
Výrobce/odpovědná osoba Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Popis

Provedení:

Dvousložkové lepidlo (2K lepidlo) se skládá ze dvou částí (pryskyřice a tvrdidla). Při smíchání těchto složek dochází k chemické reakci, která vede k trvanlivé, stabilní a odolné sloučenině.
Hybridní lepidlo HY 4090 kombinuje rychlé vytvrzování instantních lepidel s vysokou pevností a odolností strukturálních lepidel a je vhodné na kovy, plasty a elastomery.