{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | LOCTITE 3090 | |
| Color | transparente | |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 2 °C | |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 8 °C | |
| Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 meses | |
| Intersticio máx. | 5 mm | |
| Para material | Elastómeros; Materiales porosos; cuero; madera; metal; papel; plástico; tejido | |
| Base química | Cianoacrilato de etilo | |
| Fórmula química | pasta | |
| Capacidad | 11 g | |
| Densidad | 1,05 g/cm3 | |
| Viscosidad dinámica mín. | 18.000 mPas | |
| Resistencia manual al cabo de mín. | 1,5 min | |
| Resistencia manual al cabo de máx. | 3 min | |
| Resistencia funcional tras mín. | 24 min | |
| Resistencia a la tracción y al cizallamiento mín. | 15,1 N/mm2 | |
| Resistencia a la tracción | 28 N/mm2 | |
| Dureza según Shore A A | 79 | |
| Temperatura de procesamiento mín. | 5 °C | |
| Temperatura de procesamiento máx. | 30 °C | |
| Tiempo de procesamiento | 90 s | |
| Rango de temperatura de uso mín. | -20 °C | |
| Rango de temperatura de uso máx. | 80 °C | |
| Propiedad | No se adhiere | |
| Tipo de producto | Adhesivo de dos componentes |
| Número de artículo | 083371 3090 | |
| EAN / GTIN | 4058093009079 | |
| Número del fabricante | 1560045 | |
| Fabricante/responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |