• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kleje poliolefinowe, 20 g, ID producenta: 406

Nr art.: 083362 406
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta LOCTITE 406
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS07: Wykrzyknik
Kolor Przezroczysty
Min. temperatura przechowywania 2 °C
Maks. temperatura przechowywania 8 °C
Trwałość od daty produkcji 20 miesiące
Maks. szczelina 0,15 mm
Do materiału Elastomer; Polietylen (PE); Polipropylen (PP)
Baza chemiczna Cyjanoakrylan etylu
Postać chemiczna W postaci ciekłej
Pojemność 20 ml
Gęstość 1,1 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna 20 mPas
Min. odporność na odkształcanie ręczne po 0,033 min
Maks. odporność na odkształcanie ręczne po 0,167 min
Min. wytrzymałość na ścinanie 15,5 N/mm2
Min. zakres temperatur -40 °C
Maks. zakres temperatur 120 °C
Rodzaj produktu Klej błyskawiczny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083362 406
EAN / GTIN 4058093008928
Numer producenta 1919335
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Zastosowanie:

Do tworzyw trudno klejących się, jak PE, PP, teflon, Haptoprene® i innych elastomerów termoplastycznych. W celu poprawy przyczepności najpierw pokryć miejsce klejenia środkiem Primer 770.

W dostawie:

Klej poliolifenowy 406.