{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | LOCTITE 406 | |
| Označování nebezpečných látek | GHS07: Vykřičník | |
| Barva | Transparentní | |
| Teplota skladování min. | 2 °C | |
| Teplota skladování max. | 8 °C | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 20 měsíce | |
| Max. velikost mezery | 0,15 mm | |
| Vhodné pro materiál | Elastomery; Polyetylen (PE); Polypropylen (PP) | |
| Chemický základ | Etyl kyanakrylát | |
| Chemická forma | Kapalné | |
| Objem náplně | 20 ml | |
| Hustota | 1,1 g/cm3 | |
| Dynamická viskozita min. | 20 mPas | |
| Pevnost ruky po min. | 0,033 min | |
| Pevnost ruky po max. | 0,167 min | |
| Pevnost v tahu a střihu min. | 15,5 N/mm2 | |
| Použití teplotního rozsahu min. | -40 °C | |
| Použití teplotního rozsahu max. | 120 °C | |
| Druh produktu | Vteřinové lepidlo |
| Katalogové číslo | 083362 406 | |
| EAN / GTIN | 4058093008928 | |
| Číslo výrobce | 1919335 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |