{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | LOCTITE 406 | |
| Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
| Couleur | transparent | |
| Température de stockage de | 2 °C | |
| Température de stockage jusqu’à | 8 °C | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 20 mois | |
| Ecart max. | 0,15 mm | |
| Pour matériau | Polypropylène (PP); Polyéthylène (PE); elastomères | |
| Base chimique | cyanoacrylate d’éthyle | |
| Forme chimique | aspect liquide | |
| Quantité de remplissage | 20 ml | |
| Densité | 1,1 g/cm3 | |
| Viscosité dynamique min. | 20 mPas | |
| Maniabilité après min. | 0,033 min | |
| Maniabilité après max. | 0,167 min | |
| Résistance à la traction et au cisaillement min. | 15,5 N/mm2 | |
| Plage de températures d’utilisation min. | -40 °C | |
| Plage de températures d’utilisation max. | 120 °C | |
| Type de produit | colle instantanée |
| Référence article | 083362 406 | |
| EAN / GTIN | 4058093008928 | |
| Réf. fabricant | 1919335 | |
| Fabricant/personne responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |