• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Środki do uszczelniania gwintów, 50 ml, ID producenta: SEAL50H

Nr art.: 083327 SEAL50H

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ID producenta Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta SEAL50H
Kolor niebieskie
Baza chemiczna dimethacrylate
Klasa wytrzymałości wysoka wytrzymałość
Minimalna temperatura stosowania -55 °C
Maksymalna temperatura stosowania 150 °C
Moment zrywający 22 Nm
Pojemność 50 ml
Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS 07 - gesundheits-gefährdend
Minimalna temperatura przechowywania 8 °C
Maksymalna temperatura przechowywania 28 °C
Demontaż tylko po podgrzaniu
Pewność działania po 3 h
Do zakresu zastosowania uszczelnianie gwintu
Trwałość od daty produkcji 24 miesiąc
Do materiału metal
Do rodzaju gwintu wszystko
Do gwintów o wielk. M M20
Minimalna lepkość dynamiczna 11 000 mPas
Maksymalna lepkość dynamiczna 16 000 mPas
Właściwości uszczelnienia odporność na działanie chemikaliów; odporność na działanie olejów; wodoodporność
Temperatura zapłonu 100 °C
Gęstość 1,08 g/cm3
Rodzaj produktu Środki uszczelniające
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083327 SEAL50H
EAN / GTIN 4058093009017
Numer producenta 791455
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

Środki uszczelniające zastępują konopie, taśmy uszczelniające i pasty, są odporne na gazy, ciecze, powietrze, wodę, oleje, węglowodory i wiele wyrobów chemicznych. Pełny kontakt z powierzchnią gwarantuje 100% szczelność . Przed utwardzeniem możliwe jest odkręcanie albo korekta położenia przy montażu za pomocą normalnie stosowanych narzędzi. Resztki środka uszczelniającego nie zapychają filtrów i zaworów.
Do hydrauliki i pneumatyki. Zastępują konopie i taśmę teflonową. Posiadają dopuszczenie DVGW (Niemiecki Związek Specjalistów Gazownictwa i Gospodarki Wodnej).

Norma:

Połączenia gwintowe wymagają pewnego uszczelnienia. Klej wypełnia puste przestrzenie pomiędzy gwintami i wyrównuje nierówności powierzchni.