Mastici per filetti SEAL50H

Codice art.: 083327 SEAL50H
(51,40 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto SEAL50H
Base chimica Dimetacrilato
Viscosità dinamica 11.000 mPas - 16.000 mPas
Spessore 1,08 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 150 °C
Completamente indurito dopo 3 h
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Per sigillare filetti
Per misura del filetto M fino a M20
Per misura del filetto in pollici 3/4 pollici
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 22 Nm - 32 Nm
Smontaggio solo tramite riscaldamento
Colore blu
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 8 °C - 28 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Mastice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083327 SEAL50H
EAN / GTIN 4058093009017
Codice del produttore 791455

Descrizione

Esecuzione:

I mastici sostituiscono la canapa, i nastri di tenuta e le paste. Sono resistenti ai gas, ai liquidi, all’aria, all’acqua, agli oli, agli idrocarburi e a molti prodotti chimici. Un contatto completo con la superficie garantisce una tenuta al 100%. Durante il montaggio prima dell’indurimento è possibile rigirarli o correggerne la posizione con qualsiasi attrezzo tradizionale. I residui di mastice non intasano filtri e valvole.
Per idraulica e pneumatica. Sostituisce la canapa e il nastro in teflon. Autorizzato dal DVGW.

Norma:

I raccordi filettati devono essere sigillati in modo affidabile. Il gioco della filettatura viene riempito dalla colla che compensa così le superfici irregolari.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il sigillante.