Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: SEAL50H

Artikelnummer: 083327 SEAL50H
Prijs per 1 Stuk (539,20 € / 1 Litre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producent-ID Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS07: Uitroepteken

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent SEAL50H
Chemische basis Dimethacrylate
Dynamische viscositeit 11.000 mPas - 16.000 mPas
Dichtheid 1,08 g/cm3
Vorm vloeibaar
Vlampunt 100 °C
Temperatuur toepassingsgebied -55 °C - 150 °C
Volledig uitgehard na 3 h
geschikt voor materiaal metaal
geschikt voor toepassingsgebied Schroefdraadafdichting
Voor draadafmeting M tot M20
Voor draadafmeting inch 3/4 inch
Sterkteklasse Zeer sterk
Minimaal losbreekmoment 22 Nm - 32 Nm
Demontage alleen door verwarmen
Kleur blauw
Inhoud 50 ml
Opslagtemperatuur 8 °C - 28 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum 24 maand
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS07: Uitroepteken
Producttype Afdichtmiddelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083327 SEAL50H
EAN/GTIN 4058093009017
Nummer fabrikant 791455
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Omschrijving

Uitvoering:

afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.
Voor hydraulische en pneumatische toepassingen. Vervangt hennep en Teflontape. DVGW-gekeurd.

Norm:

Schroefdraadverbindingen moeten goed worden afgedicht. De schroefdraadspeling wordt door de lijm opgevuld en onregelmatige oppervlakken worden vereffend.

Tip:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan