Agenţi de etanşare pentru fileturi 58-11

Cod articol: 083322 58-11
(49,00 € / 100 Millilitre)
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 58-11
Bază chimică metacrilat anaerob
Vâscozitate dinamică 20.000 mPas - 80.000 mPas
Densitate 1,1 g/cm3
Forma lichid
Punct de aprindere 100 °C
Intervalul de temperatură -55 °C - 150 °C
Rezistenţa manuală după 15 min - 30 min
Rezistenţa la funcţionare conform 1 h - 2 h
recomandat pentru material Metal
recomandat pentru domeniu de utilizare toate îmbinările filetate
Pentru tip filet Toate
Pentru mărimea de filet M până la M56
Pentru mărimea de filet în inch 2 inch
Joc maxim 0,3 mm
Clasă de rezistenţă rezistenţă medie
Moment de rupere minim 18 Nm - 24 Nm
Demontare cu sculă specială
Culoarea galben
Cantitate de umplere 50 ml
Temperatură de depozitare 10 °C - 25 °C
Valabilitate de la data producţiei 12 lună
Tip produs Substanţă de etanşare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083322 58-11
EAN / GTIN 8029822048078
Număr producător 58-11-050

Descriere

Execuţie:

Substanţele de etanşare înlocuiesc cânepa, benzile de etanşare şi pastele, sunt rezistente la gaze, lichide, aer, apă, uleiuri, hidrocarburi şi numeroase produse chimice. Contactul complet pe suprafeţe garantează etanşeitate de 100 %. Răsucirea sau corecturile poziţiilor sunt posibile în orice moment cu o unealtă obişnuită, înaintea întăririi. Resturile de substanţe de etanşare nu înfundă filtrele şi supapele.

Aplicaţie:

Material de rezistenţă medie pentru etanşarea filetelor şi a ţevilor, autorizare NSF-P1, fără marcare.

Notă:

Părţile filetului se curăţă cu soluţie de curăţare universală Cod 083391 şi Cod 083392 înaintea aplicării substanţei de etanşare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb