• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Środki do zabezpieczania śrub, 50 ml, oznaczenie producenta: 200M

Nr art.: 083307 200M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta
200M
Oznaczanie substancji niebezpiecznych
GHS05: Działanie żrące; GHS07: Wykrzyknik
Kolor
Zielony
Trwałość od daty produkcji
24 miesiące
Maks. szczelina
0,1 mm
Rozmiar gwintu maks.
M20
Do materiału
metal
Baza chemiczna
Dimetakrylan
Postać chemiczna
W postaci ciekłej
Pojemność
50 ml
Gęstość
1,07 g/cm3
Min. lepkość dynamiczna
700 mPas
Maks. lepkość dynamiczna
1 000 mPas
Klasa wytrzymałości
Wysoka wytrzymałość
Pewność działania po min.
120 min
Min. moment zrywający
28 Nm
Min. zakres temperatur
-60 °C
Maks. zakres temperatur
150 °C
Zakres zastosowania
Wszystkie połączenia gwintowe; zabezpieczenie śrub
Właściwości
Właściwości uszczelniające; Zapobiega zapieczeniu
Min. temperatura przechowywania
8 °C
Maks. temperatura przechowywania
28 °C
Rodzaj produktu
zabezpieczenie śrub

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083307 200M
EAN / GTIN 4058093008980
Numer producenta 791458
Producent/osoba odpowiedzialna Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Opis

Wykonanie:

płynny środek do zabezpieczania połączeń śrubowych.
Zabezpieczenia śrub zapobiegają niepożądanemu rozłączeniu i poluzowaniu połączeń śrubowych. Kleje jednoskładnikowe twardniejące bez dostępu tlenu nadają się do wszystkich rodzajów i kształtów gwintów. Uszczelniają połączenia śrubowe. Niezawodnie zapobiega zapieczeniu.

Zastosowanie:

Kleje o niskiej wytrzymałości − łatwe odkręcanie za pomocą zwykłych narzędzi. Kleje o średniej wytrzymałości − odkręcanie możliwe za pomocą zwykłych narzędzi. Kleje o dużej wytrzymałości − odkręcanie możliwe tylko za pomocą specjalnych narzędzi albo po podgrzaniu (>150 °C).
Wysoce wytrzymałe, twardniejące bez dostępu tlenu zabezpieczenie połączeń gwintowych, średnia lepkość, do metali.

Wskazówka:

Przed naniesieniem środka zabezpieczającego połączenia śrubowe należy wyczyścić części gwintowane przy użyciu uniwersalnego środka czyszczącego nr 083391 i nr 083392. Szybkie i łatwe stosowanie dzięki buteleczkom 50 ml o nr 083344, rozm. 50.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty