{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce |
200M
|
|
| Označování nebezpečných látek |
GHS05: Poleptání; GHS07: Vykřičník
|
|
| Barva |
Zelená
|
|
| Doba použitelnosti od data výroby |
24 měsíce
|
|
| Max. velikost mezery |
0,1 mm
|
|
| Velikost závitu max. |
M20
|
|
| Vhodné pro materiál |
kov
|
|
| Chemický základ |
Dimethakryláty
|
|
| Chemická forma |
Kapalné
|
|
| Objem náplně |
50 ml
|
|
| Hustota |
1,07 g/cm3
|
|
| Dynamická viskozita min. |
700 mPas
|
|
| Dynamická viskozita max. |
1 000 mPas
|
|
| Třída pevnosti |
Vysoká pevnost
|
|
| Funkční pevnost po min. |
120 min
|
|
| Odlamovací moment min. |
28 Nm
|
|
| Použití teplotního rozsahu min. |
-60 °C
|
|
| Použití teplotního rozsahu max. |
150 °C
|
|
| Rozsah použití |
Všechna závitová spojení; lepidlo na zajištění závitů
|
|
| Vlastnosti |
Utěsňující; Uvolnění možné pomocí normálních nástrojů
|
|
| Teplota skladování min. |
8 °C
|
|
| Teplota skladování max. |
28 °C
|
|
| Druh produktu |
lepidlo na zajištění závitů
|
| Katalogové číslo | 083307 200M | |
| EAN / GTIN | 4058093008980 | |
| Číslo výrobce | 791458 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |