Frein filet, 50 ml, Référence fabricant: 200M

Réf.: 083307 200M
Prix par 1 Unité (933,00 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 200M
Signalisation des substances dangereuses SGH05 - Corrosif; SGH07 - Dangereux pour la santé
Couleur vert
Température de stockage de 8 °C
Température de stockage jusqu’à 28 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Ecart max. 0,1 mm
Taille de filetage max. M20
Démontage avec outil normal
Pour matériau métal
Base chimique diméthacrylates
Type aspect liquide
Quantité de remplissage 50 ml
Densité 1,07 g/cm3
Viscosité dynamique min. 700 mPas
Viscosité dynamique max. 1 000 mPas
Classe de résistance force élevée
Utilisable après min. 120 min
Couple initial de décollement min. 28 Nm
Plage de températures d’utilisation min. -60 °C
Plage de températures d’utilisation max. 150 °C
Domaine d’utilisation frein filet; tous les raccords filetés
Propriété etanchéité; prévention du grippage; résistance aux vibrations
Type de produit frein filet

Identification et classification

Référence article 083307 200M
EAN / GTIN 4058093008980
Réf. fabricant 791458
Fabricant/personne responsable Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de

Description

Exécution:

Frein filet liquide.
L’utilisation de freins filets empêche tout détachement involontaire et le desserrage de vissages. Les colles anaérobies à un composant conviennent à tous les types et formes de filets. Les vissages sont étanchéifiés. Empêchent de manière fiable tout glissement.

Utilisation:

Serrage faible − Desserrage possible avec un outil normal.
Serrage moyen − Desserrage encore possible avec un outil normal.
Serrage très fort − Desserrage uniquement possible avec un outil spécial ou par chauffage (>150 °C).
Frein filet anaérobie haute résistance, viscosité moyenne, pour les métaux.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392. Emploi rapide et aisé pour bouteilles 50 ml avec 083344 réf. 50.