{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | LOCTITE 268 | |
| Signalisation des substances dangereuses | SGH07 - Dangereux pour la santé | |
| Couleur | Rouge | |
| Température de stockage de | 8 °C | |
| Température de stockage jusqu’à | 21 °C | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 48 mois | |
| Taille de filetage max. | M50 | |
| Démontage | lourdeur | |
| Pour matériau | métal | |
| Base chimique | ester de diméthacrylate | |
| Type | aspect pâteux | |
| Densité | 1,1 g/cm3 | |
| Classe de résistance | force élevée | |
| Maniabilité après min. | 5 min | |
| Utilisable après min. | 1 440 min | |
| Couple initial de décollement min. | 17 Nm | |
| Plage de températures d’utilisation min. | -55 °C | |
| Plage de températures d’utilisation max. | 150 °C | |
| Domaine d’utilisation | frein filet; tous les raccords filetés | |
| Propriété | etanchéité; fluorescence sous les rayons UV; prévention du grippage; résistance aux vibrations; sans gouttes | |
| Type de produit | frein filet |
| Référence article | 083300 268 | |
| EAN / GTIN | 5010266007113 | |
| Réf. fabricant | 1709314 | |
| Fabricant/personne responsable | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.loctite.de |