{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczanie substancji niebezpiecznych | GHS 02 – substancja palna; GHS 07 – substancja niebezpieczna dla zdrowia; GHS 08 – substancja szkodliwa dla zdrowia; GHS 09 – substancja niebezpieczna dla środowiska | |
| Kolor | Przezroczysty | |
| Temperatura przechowywania od | 0 °C | |
| Temperatura przechowywania do | 30 °C | |
| Zawartość | 5 000 ml | |
| Rodzaj produktu | Środek do czyszczenia hamulców | |
| Rodzaj pojemnika | kanistry | |
| Platformy | ciekły | |
| Właściwości | Szybkoschnące | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 083043 5000 | |
| EAN / GTIN | 4017777054002 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de |