• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Čistič brzd, Obsah: 5000ml

Artiklové číslo: 083043 5000
Nový produkt

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označování nebezpečných látek GHS 02 - hořlavé; GHS 07 - dráždivé; GHS 08 - zdraví škodlivé; GHS 09 - nebezpečí pro životní prostředí
Barva Transparentní
Teplota skladování od 0 °C
Teplota skladování do 30 °C
Obsah 5 000 ml
Druh produktu Čistič brzd
Provedení nádrže Kanystr
Tvar kapalný
Vlastnosti Rychleschnoucí
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 083043 5000
EAN / GTIN 4017777054002
Výrobce/odpovědná osoba BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Popis

Provedení:

Čistič brzd odstraňuje olej, tuk, zaschlé krusty, brzdovou kapalinu a další odolné nečistoty.
Rychle a bezezbytku vyčistíte a odmastíte díly brzd, spojek, převodovek a další součástí automobilů.
  • Čištění a odmaštění
  • Rozpouští odolné nečistoty
  • Neobsahuje aceton

Poznámka:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem.