Środek do czyszczenia hamulców, pojemność: 500ml

Nr art.: 083043 500
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka (PLN 58,40 / 1 Litre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    29,20 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 58,40 / 1 Litre)
  • z 6 sztuki
    24,31 PLN / 1 Sztuka
    (PLN 48,62 / 1 Litre)
na zamówienie
w magazynie
841 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczanie substancji niebezpiecznych GHS 02 – substancja palna; GHS 07 – substancja niebezpieczna dla zdrowia; GHS 09 – substancja niebezpieczna dla środowiska
Kolor Przezroczysty
Temperatura przechowywania od 0 °C
Temperatura przechowywania do 30 °C
Głowica rozpylająca standardowa
Zawartość 500 ml
Rodzaj produktu Środek do czyszczenia hamulców
Rodzaj pojemnika puszka z aerozolem
Platformy ciekły
Min. temperatura samozapłonu 367 °C
Właściwości Szybkoschnące
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 083043 500
EAN / GTIN 4017777253429
Producent/osoba odpowiedzialna BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 Aham, Deutschland, www.ballistol.de

Opis

Wykonanie:

Środek do czyszczenia hamulców usuwa olej, smar, zaskorupiałą żywicę, płyn hamulcowy i inne uporczywe zanieczyszczenia.
Części hamulców, sprzęgieł, skrzyń biegów oraz innych części pojazdów są czyszczone i odtłuszczone szybko i bez pozostałości.
  • Czyszczenie i odtłuszczanie
  • Rozpuszcza uporczywe zabrudzenia
  • Nie zawiera acetonu

Wskazówka:

Nie są dostarczane do wszystkich krajów. Dostawa ekspresowa nie jest możliwa.