Produto de limpeza para travões, Índice: 500

N.º do artigo: 083043 500
Novo produto
Preço por 1 Peça (11,26 € / 1 Litros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    5,63 € / 1 Peça
    (11,26 € / 1 Litros)
  • a partir de 6 Peça
    4,69 € / 1 Peça
    (9,38 € / 1 Litros)
sob pedido
Em stock
1 037 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Índice Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Marcação de substância perigosa: GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS09: ‌Ambiente

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo Lata de spray
Índice 500 ml
Cor transparente
ponto de inflamação < 0 °C
Temperatura de autoignição 367 °C
Temperatura de armazenamento 0 – 30 °C
Marcação de substância perigosa GHS02: Chama; GHS07: Ponto de exclamação; GHS09: ‌Ambiente
Tipo de produto Produto de limpeza para travões

Identificação e classificação

Número do artigo 083043 500
EAN/GTIN 4017777253429
Fabricante/responsável BALLISTOL GmbH, Ballistolweg 1, 84168 AHAM, Deutschland, www.ballistol.de

Descrição

Versão:

O produto de limpeza para travões remove óleo, massa, crostas de resina, fluido de travões e outra sujidade persistente.
Os travões, a embraiagem, a transmissão e outras peças do veículo são limpos e desengordurados rapidamente e sem deixar resíduos.
  • Limpar e desengordurar
  • Dissolve a sujidade persistente
  • Sem acetona

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar entregas expresso.