Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Myjka ultradźwiękowa PRESET, pojemność: 6l

Nr art.: 082923 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082923 6
EAN / GTIN 2050001962928
Numer producenta 101638 + 100003

Opis

Wykonanie:

Z ciągnionej lub spawanej stali stopowej. Sterowanie temperaturą w zakresie od 30 °C do 80 °C w krokach co 5 °C.
Urządzenia stojące: PRESET − ciągniona stal stopowa, do zapisu często używanych funkcji.

Zastosowanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących (od nr 082930). Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.

W dostawie:

Ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z pokrywą, bez kosza (nr 082926).

Wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.
Kosz wsadowy jest dostępny w sklepie internetowym pod nr 082926.