Wykrętaki do śrub i nakrętek, do rozwartości klucza: 24mm

Nr art.: 082890 24
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
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do rozwartości klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wykrętak nakrętek
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu maks. M16
Kwadrat napędowy 1/2 cal
Średnica od strony napędu 32 mm
Długość 42 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Min. rozmiar gwintu, Nakrętki M16
Rozwartość klucza, Nakrętki 24 mm
Możliwość użycia do Nakrętki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082890 24
EAN / GTIN 4991644083152
Numer producenta 4127 24MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej o dużej udarności. Ostre krawędzie rowków wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej lub zapieczonej śrubie/nakrętce lub sworzniu i poluźniają ją. Użycie w połączeniu z grzechotką, uchwytem poprzecznym itp. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gniazdem 6-kątnym.

Zastosowanie:

Do wykręcania uszkodzonych lub zapieczonych śrub, nakrętek i sworzni. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gwintem wewn. 6-kątowym.