Wykrętaki do śrub i nakrętek, do rozwartości klucza: 16mm

Nr art.: 082890 16
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
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do rozwartości klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wykrętak nakrętek
Zawartość część pojedyncza
Rozmiar gwintu maks. M10
Kwadrat napędowy 3/8 cal
Średnica od strony napędu 22,2 mm
Długość 32 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Min. rozmiar gwintu, Nakrętki M10
Rozwartość klucza, Nakrętki 16 mm
Możliwość użycia do Nakrętki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082890 16
EAN / GTIN 4991644046287
Numer producenta 3127 16MM
Producent/osoba odpowiedzialna Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej o dużej udarności. Ostre krawędzie rowków wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej lub zapieczonej śrubie/nakrętce lub sworzniu i poluźniają ją. Użycie w połączeniu z grzechotką, uchwytem poprzecznym itp. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gniazdem 6-kątnym.

Zastosowanie:

Do wykręcania uszkodzonych lub zapieczonych śrub, nakrętek i sworzni. Nadaje się również do profili okrągłych lub do śrub z gwintem wewn. 6-kątowym.