Extractor de tornillos / tuercas, Adecuado para anchura de llave: 24mm

Número de artículo: 082890 24
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
34 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para anchura de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Extractor de tuercas
Contenido pieza única
Tamaño rosca máx. M16
Cuadrado de accionamiento 1/2 pul
Diámetro en el lado de salida 32 mm
Longitud 42 mm
Material Acero al cromo-vanadio
Tamaño de rosca mín., Tuercas M16
Ancho de llave, Tuercas 24 mm
Para Tuercas

Identificación y clasificación

Número de artículo 082890 24
EAN / GTIN 4991644083152
Número del fabricante 4127 24MM
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Ejecución:

De acero al cromomolibdeno, tenaz. Las estrías helicoidales agudas se aferran a los tornillos/tuercas y pernos agarrotados o defectuosos y los sueltan. Accionamiento en combinación con carraca, mango transversal, etc. Adecuado también para perfiles redondos o tornillos de cabeza con hexágono interior.

Aplicación:

Para desenroscar tornillos, tuercas y pernos agarrotados / defectuosos. También adecuados para perfiles redondos o tornillos de cabeza con hexágono interior.