Izvrtači vijaka / matica 16 mm

Artikl br.: 082890 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ na strani pogona 22,2 mm
Duljina 32 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
prikladno za vijke M10
prikladno za širine ključa 16 mm
Vrsta proizvoda Zavrtač matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 082890 16
EAN / GTIN 4991644046287
Broj proizvođača 3127 16MM

Opis

Izvedba:

Od žilavog krom-molibden čelika. Oštri žljebovi prodiru u zaglavljene ili slomljene vijke, matice i zakovice te ih izvlače. Uporaba u kombinaciji s čegrtaljkom, t ručka itd. Prikladno i za kružne profile, kao i za vijke s unutarnjim šesterokutom.

Upotreba:

Za vađenje zaglavljenih / slomljenih vijaka, matica i svornjaka. Prikladno i za vijke s cilindričnom i upuštenom glavom 6-kut vijke.
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
    prikladno za širine ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu