Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach, Typ: 6

Nr art.: 082860 6
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
138 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Zawartość część pojedyncza
Kierunek obrotów Gwint lewoskrętny
Rozmiar gwintu maks. M18 − M24
Średnica wiercenia wstępnego 12 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj gwintu M
Min. rozmiar gwintu, śruby M18 − M24
Możliwość użycia do śruby

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082860 6
EAN / GTIN 2050001695390
Numer producenta 45060-200
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do:

stal

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.