Csavarkihajtó szűk barázdákkal 6

Cikkszám: 082860 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6
Előfúrási ⌀ 12 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz M18 − M24
Alkalmazható Acél
Csőcsonkhoz (közcsavar) 3/8 coll
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082860 6
EAN / GTIN 2050001695390
Gyártó száma 676690 1/4

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási ⌀ a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Alkalmazható:

Acél.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz