Odvijač vijakov Z ozkimi žlebovi 6

Št. art.: 082860 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6
Osnovna izvrtina ⌀ 12 mm
Za vijake/čepe M18–M24
Primerne za Jeklo
Za cevne nastavke 3/8 col
Vrsta izdelka Odvijači vijakov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 082860 6
EAN/GTIN 2050001695390
Številka proizvajalca 676690 1/4

Opis

Izvedba:

Iz žilavega kromvanadijevega jekla. Ostri robovi žlebov se trdno vpnejo v prevrtan vijak in ga odvijejo. S 4-kotnikom za pogon z ročajem ipd.

Uporaba:

Za odvijanje odlomljenih vijakov z desnim navojem (najprej je treba vijak prevrtati s svedrom glede na ⌀ v tabeli, odvijanje v levo smer).

Primerno za:

Jeklo.

Opomba:

UNC- in UNF-navoj je dobavljiv po ponudbi.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico