Wykrętaki do śrub o wąskich rowkach, Typ: 7

Nr art.: 082860 7
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
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Zawartość część pojedyncza
Kierunek obrotów Gwint lewoskrętny
Rozmiar gwintu maks. M24 − M33
Średnica wiercenia wstępnego 15 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Rodzaj gwintu M
Min. rozmiar gwintu, śruby M24 − M33
Możliwość użycia do śruby

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082860 7
EAN / GTIN 4012929450701
Numer producenta 45070-200
Producent/osoba odpowiedzialna Novalia Deutschland GmbH, In der Graslake 35, 58332 Schwelm, Deutschland, www.novalia-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Ze stali chromowo-wanadowej, odpornej na obciążenia dynamiczne. Ostre krawędzie rowków wykrętaka wczepiają się w otwór wywiercony w uszkodzonej śrubie i ją wykręcają. Główka 4-kątna do założenia pokręteł itp.

Zastosowanie:

Do wykręcania zerwanych śrub z gwintem prawym (średnice otworów wstępnych zob. tabela; wykrętak obracać w lewo).

Pasuje do:

stal

Wskazówka:

Gwint UNC i UNF dostępny na zapytanie.