• Szanowni Klienci! 3 lutego 2026 r. cały nasz zespół przebywa poza biurem, na szkoleniu firmowym. Przepraszamy za niedogodności.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Pokrywa chroniąca przed hałasem xtra ST, typ: 50

Nr art.: 082105 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość pokrywy 405 mm
szerokość pokrywy 540 mm
materiał Stal szlachetna
Rodzaj produktu Pokrywy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082105 50
EAN / GTIN 4250004100244
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Oszczędzają energię i koszty poprzez ograniczenie ilości ciepła odpadowego i zbieranie / recykling pary wodnej; obniżają hałas czyszczenia ultradźwiękowego; jako zestaw do samodzielnego montażu nadają się do doposażenia i mogą być przymocowane do urządzenia ultradźwiękowego, zapewniając oszczędność miejsca. Wysokość w stanie zamontowanym: 65 mm.

Pasuje do:

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia nr 082002 rozmiar 50.