Kosz wsadowy Easy, typ: 1

Nr art.: 082102 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 175 mm
Szerokość kosza wsadowego 70 mm
wysokość kosza wsadowego 30 mm
pojemność kosza wsadowego 1 l
Nośność maksymalna 1 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia nr 082003 rozmiar 1.