Coş de utilizare Easy, Tip: 1

Cod articol.: 082102 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Coş de utilizare
Volum 1 l
Material coș Metal
Capacitate portantă max. 1 kg
Lungime 175 mm
Lăţime 70 mm
Înălţime 30 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oțel inoxidabil (Cod W 1.4301) și cu mânere acoperite cu Rilsan.

Adaptat pentru:

Aparat de curățat cu ultrasunete cod 082003 tip 1.