Panier Easy, Type: 1

Réf.: 082102 1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Panier
Capacité 1 l
Matériau panier Métal
Capacité de charge max. 1 kg
Longueur 175 mm
Largeur 70 mm
Hauteur 30 mm

Identification et classification

Référence article 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Appareil de nettoyage à ultrasons 082003 réf. 1.