Atsarginis krepšys Easy, Tipas: 1

Prekės Nr.: 082102 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Atsarginis krepšys
Talpa 1 l
Krepšelio medžiaga Metalas
Keliamoji galia maks. 1 kg
Ilgis 175 mm
Plotis 70 mm
Aukštis 30 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 082102 1
EAN / GTIN 4250004100008
Gamintojas / atsakingas asmuo Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Germany, www.elma-ultrasonic.com

Aprašymas

Modelis:

Iš nerūdijančiojo plieno (WNr. 1,4301) ir su Rilsan dengtomis rankenomis.

Tinka:

Ultragarsinis valymo įrenginys Nr. 082003 dyd. 1.