Ładowarka, Typ: 4ULTRA

Nr art.: 081590 4ULTRA
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
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • złącze: Złącze Digimatic

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

złącze Złącze Digimatic
napięcie znamionowe 100 V - 240 V
maksymalny prąd ładowania 2 A
Maksymalna liczba stanowisk ładowania 4
liczba stanowisk ładowania dla USB 1
długość 170 mm
szerokość 110 mm
wysokość 37,5 mm
Rodzaj produktu Ładowarka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Numer producenta 1001-0080
Producent/osoba odpowiedzialna Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Opis

Wykonanie:

Sterowane mikrokontrolerem stanowisko ładowania i konserwacji akumulatorów z układem nadzoru poszczególnych ogniw i rozpoznawania uszkodzeń akumulatora. Wskazania stanu każdej komory ładowania, automatyczne wyłączanie po zakończeniu ładowania, zabezpieczenie przed przeładowaniem i ładowanie konserwacyjne. Napięcie wejściowe 100−240 V.
Z wyświetlaczem LC do dokładnego śledzenia procesu ładowania i dodatkową sygnalizacją akustyczną.

Zastosowanie:

Stanowiska ładowania akumulatorów NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA lub 1-3 × Baby C lub 1-2 × Mono D.
Stanowiska ładowania akumulatorów litowo-jonowych: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 itd. lub 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 lub 1-2 × 3265.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB