Alternativa k tomuto produktu:

Kapesní svítilna LED-EX s bateriemi, Typ: 4AARFL

Artiklové číslo: 081521 4AARFL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 4 ks
Doba provozu 5,5 h
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP67
Průměr hlavy svítidla 35 mm
Zóna ATEX Zóna 0/20
Světelný tok max. ϕ 225 lm
Doba svícení max. 5,5 h
Označení výrobce 4AARFL
oblast EX ano
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Žlutá; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 158 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ano
Hmotnost celkem 158 g
Svítivost nastavitelná ne
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081521 4AARFL
EAN / GTIN 032705146035
Číslo výrobce 514603F
Výrobce/odpovědná osoba UKE Underwater Kinetics Europe GmbH, Ritterstraße 45B, 42899 Remscheid, Deutschland, www.uk-lights.com

Popis

Provedení:

Vysoce výkonné LED svítilny odolné proti nárazům, prachu a vodě.
Kapesní svítilna s ochranou před výbuchem, přezkoušená podle platných směrnic ATEX.
S LED technologií reflektoru.
Ruční LED svítilna a svítilna na helmu se speciální ochrannou technikou. Hladký, široký středový paprsek. Díky patentovanému optickému systému je ideální pro osvětlení širokých pracovních oblastí. Odolná proti korozi. Spínač na zadní straně. Snadné upevnění na pracovních a ochranných helmách pomocí držáku na helmu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.