LED ant kaktos tvirtinamas prožektorius su baterija H7R-CORE

Prekės Nr.: 081479 H7R-CORE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
575 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 67

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas H7R Core
IP apsaugos klasė IP 67
Šviesos srautas 600 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 15 lm
Šviesos srauto padidinimas 1 000 lm
Švietimo trukmė 4 h
Švietimo trukmė, 2 lygis 65 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Galvos ⌀ 41 mm
Svoris 259 g
Produkto rūšis Ant kaktos tvirtinamas žibintuvėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081479 H7R-CORE
EAN / GTIN 4058205020909
Gamintojo numeris H7R-Core

Aprašymas

Modelis:

Galingas pramoninis ant kaktos tvirtinamas LED prožektorius profesionaliam naudojimui.
  • Palenkiama galva ir tolygi fokusavimo funkcija.
  • Intuityvus valdymas ir palaipsninis pritemdymas.
  • Keičiama ir plaunama kaktos juosta.
  • Ledlenser jungiamoji sistema, kaip vientisa sąsaja, leidžia paprastai prijungti didelį priedų asortimentą.
Galingi priekiniai žibintai, intuityvus valdymas ir tolygus apšvietimo ryškumo valdymas, ypač aukšta apsauga nuo dulkių ir drėgmės dėl Flex Sealing Technology Ledlenser prijungimo sistemos, galima lengvai derinti su įvairiais priedais.

Funkcija:

IP67: yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.