{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | H7R Core | |
Ochranná třída IP | IP 67 | |
Světelný tok | 600 lm | |
Světelný tok stupeň 2 | 15 lm | |
Světelný proud Boost | 1 000 lm | |
Doba svícení | 4 h | |
Doba svícení stupeň 2 | 65 h | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 1 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
⌀ hlavy | 41 mm | |
Hmotnost | 259 g | |
Druh produktu | Čelovka |
Katalogové číslo | 081479 H7R-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020909 | |
Číslo výrobce | H7R-Core |