{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 24 V | |
| Stopień ochrony IP | IP67 | |
| Strumień światła maks. ϕ | 900 lm | |
| Wydajność świetlna | 9 W | |
| Kąt promieniowania maks. | 160 stopni | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Lampa maszynowa | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | aluminium | |
| Rodzaj zamocowania | Magnes | |
| Bez efektu olśnienia | tak | |
| Bez migotania | tak | |
| Regulacja jasności | nie | |
| Kąt promieniowania, regulowany | nie | |
| Kolor światła | Neutralna biel | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081435 250 | |
| EAN / GTIN | 4260131235498 | |
| Numer producenta | 900/53 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de |