LED-konevalaisin pyöreä 250 mm

Tuote nro.: 081435 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 67

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 67
ATEX-vyöhyke ei
valoteho 9 W
Valovirta 900 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED-moduuli
Kokonaispituus 250 mm
Pään ⌀ 40 mm
Tuotetyyppi Koneen valot

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081435 250
EAN / GTIN 4260131235498
Valmistajan numero 900/53

Kuvaus

Malli:

Kestävät LED-konevalaisimet, alumiinirunko ja satinoitu akryylilasi, joka takaa tasaisen 160 asteen valaistuksen.
  • Vähän heijastuksia, ei häikäisyä ja värisemätön toiminta.
  • Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen.

Käännettävissä.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Mukana kumipäällysteinen magneetti, verkkolaite.