LED strojní svítilna kulatá, Typ: 250

Artiklové číslo: 081435 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 24 V
Typ krytí IP IP67
Světelný tok max. ϕ 900 lm
Světelný výkon 9 W
Úhel vyzařování max. 160 stupeň
Zásobování energií Síťový provoz
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Strojní svítidlo
Celková délka L 250 mm
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ne
Materiál hliník
Typ upevnění Magnet
Bez oslnění ano
Bez blikání ano
Svítivost nastavitelná ne
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Barva světla Neutrální bílá
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081435 250
EAN / GTIN 4260131235498
Číslo výrobce 900/53
Výrobce/odpovědná osoba Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Popis

Provedení:

Robustní strojní LED svítidla v hliníkovém pouzdru se satinovaným akrylovým krytem pro homogenní osvětlení v úhlu 160 stupňů.
  • Malý odraz, neoslňuje a nebliká.
  • Připojení k 24 V síťovému napáječi nebo k 24 V ovládání stroje.

Otočná.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně magnetů s pryžovým pláštěm, síťový napáječ.