LED-maskinlampe rund, Type: 250

Art.-nr.: 081435 250
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel spænding 24 V
IP-kapslingsklasse IP67
Lysstrøm maks. 900 lm
Lyseffekt 9 W
Strålevinkel, maks. 160 grader
Energiforsyning med kabel
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype maskinlampe
Længde i alt 250 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale aluminium
Type af fastgørelse magnet
Anti-blænding ja
Flimmerfri ja
Lysstyrke, kan justeres nej
Strålevinkel, justerbar nej
Lysfarve neutral hvid
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081435 250
EAN/GTIN 4260131235498
Producentnummer 900/53
Producent/ansvarlig person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 Remscheid, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Betegnelse

Udførelse:

Robuste LED-maskinlamper i aluminiumshus og en satineret akrylskive giver en homogen 160 grader udlysning.
  • Refleksions- og blændfri, flakker ikke.
  • Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring.

Drejelig.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive gummiindkapslede magneter, strømforsyning.