Lampa warsztatowa LED, Typ: 2

Nr art.: 081415 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 65
strefa wg ATEX brak
napięcie znamionowe 250 V
wydajność świetlna 2 W
Strumień światła 200 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Źródło światła LED
Kolor światła zimny biały
temperatura barwy 5 500 K
wys. całkowita 600 mm
⌀ głowicy świecącej 28 mm
Rodzaj zamocowania Podstawa magnetyczna
⌀ podstawy magnetycznej 66 mm
masa 760 g
Rodzaj produktu Lampa stołowa/lampa warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Numer producenta 900/44D
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Opis

Wykonanie:

Silne, ściemniane, trwałe i solidne lampy warsztatowe z giętkim ramieniem i silnym magnesem w stopie. Przyłącze zasilacza sieciowego 24 V lub sterownika maszyny 24 V. Wysokowydajne diody LED w obudowie aluminiowej, barwa światła biała zimna, ok. 5500 K.
Wąski snop dla światła z głębią ostrości.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Zasilacz 250 V w zestawie.

Wskazówka:

Odpowiednie zaciski stołowe i uchwyty magnetyczne są dostępne pod nr 081418/081419.