LED akumuliatorinė patikros lempa, Bendras ilgis: 240mm

Prekės Nr.: 081406 240
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
356 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Bendras ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Įkraunamas taip
Įkrovimo ciklai 1 000 vnt.
IP apsaugos klasė IP30
Gamintojo pavadinimas MINI SLIM
Tolygiai pritemdoma ne
Šviesos lygių skaičius 2
Šviesos srautas min. ϕ 100 lm
Šviesos srautas maks. ϕ 200 lm
Šviesos trukmė min. 2,5 h
Šviesos trukmė maks. 5 h
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva pilkas; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis darbinis šviestuvas
Visas ilgis L 240 mm
Tinkama EX sričiai ne
Medžiaga iš plastiko
Bendras svoris 100 g
Tvirtinimo tipas kablys; magnetas
Reguliuojama šviesa taip
Fokusas reguliuojamas ne
Keičiamos apšvietimo priemonės ne
Apšvietimo tipas LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081406 240
EAN / GTIN 5708997362105
Gamintojo numeris 03.6210
Gamintojas / atsakingas asmuo SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Denmark, www.scangrip.com

Aprašymas

Exécution:

Lampe de travail “For Life” repliable 3 en 1 dans un nouveau design avec multi-LED haute efficacité. Design extrêmement mince et compact. Permet d’inspecter et d’éclairer les endroits difficilement accessibles et étroits. Nouvelle fonction OPTILight pour une puissance lumineuse et une durée d’éclairage optimisées. Entièrement repliée, au format de poche, la lampe fonctionne comme une lampe de poche standard. Y compris spot et deux niveaux d’éclairage (50 ou 100 %). Crochet et aimant puissant intégré.

Fonctionnement:

IP30 : Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ > 2,5 mm, mais les outils et fils doivent être tenus à l’écart, et pas de protection contre l’eau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį