{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Gengenopladelig | ja | |
| Opladningscyklusser | 1.000 stk. | |
| IP-kapslingsklasse | IP30 | |
| Kan dæmpes trinløst | nej | |
| Antal lysniveauer | 2 | |
| Lysstrøm min. ϕ | 100 lm | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 200 lm | |
| Lysvarighed min. | 2,5 h | |
| Lysvarighed maks. | 5 h | |
| Producentbetegnelse | MINI SLIM | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Farve | grå; sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | arbejdslygte | |
| Længde i alt L | 240 mm | |
| Ex-område egnet til | nej | |
| Materiale | kunststof | |
| Vægt, samlet | 100 g | |
| Type af fastgørelse | krog; magnet | |
| Lysstyrke, kan justeres | ja | |
| Fokus, justerbart | nej | |
| Lyskilde kan udskiftes | nej | |
| Belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081406 240 | |
| EAN/GTIN | 5708997362105 | |
| Producentnummer | 03.6210 | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |