Latarka LED Pro z akumulatorem, typ: P7R-PRO

Nr art.: 081399 P7R-PRO
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
211 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Z możliwością ponownego naładowania tak
Stopień ochrony IP IP68
Średnica głowicy lampy 42 mm
Strumień światła min. ϕ 25 lm
Strumień światła maks. ϕ 2 000 lm
Min. czas świecenia 2,5 h
Maks. czas świecenia 60 h
Oznaczenie producenta P7R-PRO
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka
Długość całkowita L 170 mm
Materiał aluminium
masa całkowita 223 g
Regulacja jasności tak
Regulacja ogniskowania tak
Rodzaj oświetlenia LED

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081399 P7R-PRO
EAN / GTIN 4058205037136
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Wykonanie:

Firma Ledlenser jest zaliczana do liderów technologicznych w zakresie latarek kieszonkowych diodowych (LED). Mają obudowy aluminiowe zapewniające szczelność przed bryzgami wody, wszystkie styki są złocone, a wysokiej jakości soczewki skupiają światło w sposób jednorodny i bezstratny. Wszystkie lampy z głowicą świecącą z regulacją skupienia światła.
Intuicyjna obsługa za pomocą przełącznika obrotowego.

Funkcja:

IP68: Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia (wodoszczelność) i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie akumulator, stacja ładująca, opaska na rękę, elementy ochronne.